簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)3000/4000/5000
保証期間1年
演色指数(Ra)80以上
調色の可否3段階
圧迫感のない薄型設計となっています。工事不要で取付が簡単です。
お部屋を明るく照らしながら、空気を効率よく循環させることができます。
ライトだけ作動、ファンだけ作動、同時に作動、これらすべて可能です。
調光は10段階あり、シーンにあわせてお好みの光色が選べます。
風速も4段階で調整可能です。
タイマー機能もついていますので、就寝時にも利用可能です。
用途室内のライトに。空調に。
仕様器具光束:LED(全灯時)35W、常夜灯点灯時1W、ファン風量最大時10W
付属品リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
本体寸法(mm)約Φ550×200
色温度(K)3000~5000
保証期間お買い上げ日より1年
光源色昼光色/温白色/電球色/常夜灯
光束(Lm)最大4500
明るさ(Lm)4500
演色指数(Ra)>80
調光の可否可
適用畳数~10畳
調色の可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード