仕様光束維持率:70%
質量(kg)1.8
取付天井直付型
高さ(mm)117
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6200
幅(Φmm)500
材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)
光源色昼光色
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
シーリングライトとしてご使用いただけ,ます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!
電圧(V)100
色温度(K)5000(昼白色)
光源色昼白色
関連資料(9.59MB)
調光方式10段階
調色の可否不可
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄
質量(kg)1.1
消費電力(W)33
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付
寸法(Φ×mm)全体:460×110
色温度(K)5000
明るさ(Lm)3300
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階(リモコン)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)26
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)520
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(最大)26
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.3
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54
器具・セット器具
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否×
適用畳数6
調色の可否×
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
上品な落ち着き感が漂うクロームバンドが印象的。寝室などにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ502
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ514
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.5
取付天井直付型
高さ(mm)126
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
[文字くっきり光]
読書や勉強に文字を見やすくするあかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
[明るさアップ]
手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
使いやすいリモコン同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器
取付天井直付型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
LED交換不可
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可
材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)
質量(kg)1.9
取付クイックA
高さ(mm)127
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)600
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.6
取付クイックA
高さ(mm)124
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)591
材質(カバー)アクリル(乳白・サンドブラスト)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル(透明・リブ入)
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ500
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
大らかなレリーフによる陰影と糸巻き柄による透け感が、やわらかい雰囲気を醸し出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.5
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
虫・ホコリの入りにくい構造
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(白木)
取付天井直付型
タイプ調光・調色タイプ
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)484
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光(リモコン)可能
演色指数(Ra)83
LED交換不可
調光範囲100~5%
Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
北欧インテリアなどに似合う、味わい深いカラーの多角形デザイン。
付属品専用リモコン送信器
材質木製:ウォールナット調
幅(mm)433
質量(kg)2.0
取付ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)433
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさフリー
接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
落ち着いたインテリアのワンポイントとなるタブレットデザイン。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ380
質量(kg)2.0
色セード:ブラック
取付ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)111
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさフリー
接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様調光器:不可
種別横出し付
質量(kg)1.8
取付クイックA
高さ(mm)122
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)500
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□536
質量(kg)3.9
取付クイックA
高さ(mm)111
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:プッシュ式
材質(カバー)アクリル(和紙貼り)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可
材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)
質量(kg)1.9
取付クイックA
高さ(mm)127
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)600
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.7
取付クイックA
高さ(mm)124
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)599
材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)750~300
直径(Φmm)450
高さ(mm)184
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数~6畳
フレームレスのシンプルなタブレットデザイン。スタイリッシュな空間によく似合います。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ500
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)136
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
フラットなクリアフレームをまとったモダンデザインは、スタイリッシュなマンションインテリアにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ660
カバー乳白つや消し
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。
付属品専用リモコン送信器
材質木製:ウォールナット調
幅(mm)433
質量(kg)2.0
取付ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)433
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさフリー
接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
グレイッシュなブルーのさわやかなフレーム。ナチュラルなインテリアにもよく似合います。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ514
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠ライトブルー
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
点灯時は、シンプルデザイン。消灯時は、カバーに星空が浮かび上がります。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り(一部蓄光)
質量(kg)1.5
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
落ち着いたやさしいピンクのフレームは、かわいらしさを備えつつも、長年使い続けられるデザインです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ514
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠ピンク
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□536
質量(kg)3.9
取付クイックA
高さ(mm)111
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:プッシュ式
材質(カバー)アクリル(和紙貼り)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.6
取付クイックA
高さ(mm)124
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)591
材質(カバー)アクリル(乳白・サンドブラスト)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル(透明・リブ入)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
より明るく快適な空間へ。中心のあかりは、明るいシーリングライト。まわりのあかりと組み合わせて、雰囲気の良いライティングに。明るさが求められる高齢者にもおすすめです。あかりの切替でお部屋を快適に演出。便利な機能も充実。リモコンで簡単に調光・調色
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
カバー乳白つや消し
取付天井直付型
タイプ調光・調色タイプ
取付方式別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(リモコン)可能
LED交換不可
調光範囲100~5(%)
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.7
取付クイックA
高さ(mm)124
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)599
材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
さわやかなインテリアに馴染む、シンプルなタブレットデザイン。
ツヤを抑えた上品なホワイト。インテリアの素材感を引き立てます。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ380
質量(kg)2.0
色セード:ホワイト
取付ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)111
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさフリー
接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
色ホワイト
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)520
消費電力(W)(最大)2
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54
器具・セット器具
色温度(K)5000
光束(Lm)器具:3300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)122
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
高さ(mm)107
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)529
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ