特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。
厚さ(mm)0.014
色半透明
お弁当の持ち運びに欠かせない!!
材質HDPE
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様乳白原反
材質HDPE乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。
材質HDPE、エンボス加工
色乳白
型舌片付ブロック
再生原料40%、炭カル5%を配合し、バージン原料を45%も削減した環境にやさしいレジ袋です。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本20号/西日本35号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり。容量の目安:トイレットペーパー4ロール×1パック
材質HDPE+再生原料40%+炭カル5% 乳白原反
色乳白色
再生材使用率(%)40
再生材使用使用
関連キーワード