24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軟鋼用スパイラルタップ E-SP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ 食付2.5P
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 関連資料(3.11MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ 食付5P 関連資料(2.8MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 等級P2 ねじの種類M
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ 食付5P 関連資料(2.8MB)
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ 食付C(2.5P) 関連資料(3.11MB)
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 食付C(2.5P) 関連資料(3.11MB)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)