19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPF
エコ商品
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理VIコーティング ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD 突き出しセンタ有無
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E-PM 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)