TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV
ねじの種類TIN-TF
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV
ねじの種類TFL
ラジアル数4
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE
ねじの種類W-TF
表面処理TiCN
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP
表面処理TiCN
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSV
ねじの種類SR-TF
精度1
表面処理HOMO
食付P
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV
ねじの種類TFS-ST
表面処理HOMO
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV
ねじの種類LT-TFL
食付B
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSE
ねじの種類LT-W-TF
表面処理TiCN
アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
ねじの種類TC-TF
食付B
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSV
ねじの種類LT-TFST
表面処理HOMO
食付B
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金
ねじの種類TC-W-TF
表面処理AICrN
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質HSSP
全長L(mm)100
ねじの種類LT-TP-TFR
表面処理TiCN
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE
全長L(mm)100
ねじの種類ZC-TF
表面処理TiCN
めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質HSSV
ねじの種類LT-SR-TF
精度1
表面処理HOMO
食付P
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV
ねじの種類LT-SL-TF
表面処理TiCN
関連キーワード