63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質HSSV ねじの種類VSP
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 精度表記STD
1本
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFT
エコ商品
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合 精度表記STD
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
エコ商品
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
エコ商品
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3 表面処理HOMO
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格JIS B-4430 ねじの種類M 突き出しセンタ有無
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M シャンク精度h7 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 精度表記STD
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP 溝数4 ねじの種類TIN-TSP 表面処理TiN 食付2.5P
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
ねじの種類TSP-3H 表面処理HOMO 食付2.5P
1本
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SP
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)