16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。 導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
材質難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤 長さ(m)50 厚さ(μm)(導電布)120、(粘着層)50 引張強度縦/500N/50mm、横/300N/50mm 難燃性UL510FR 表面抵抗値(Ω)0.05/25mm/19.6N以下 接触抵抗(Ω)(値)0.01/25mm/19.6N以下 接着力10N以上/25mm
1巻
4,970 税込5,467
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープを剥がさずにダンボール再生処理が出来ます。
伸度(%)8 耐熱温度(℃)常温 引張強度(N/10mm)60.7 アズワン品番65-0494-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50巻)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。 従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。 テープ表面には油性インクで文字が書けます。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 テープタイプ文字が書ける
1巻
899 税込989
当日出荷

半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。 手で簡単に切ることができます。 重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。 段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻
799 税込879
当日出荷

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番115-0001 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 質量(g)165 長さ(m)50 主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる
1巻
409 税込450
当日出荷

耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 質量(g)161 長さ(m)50 引張強度39.2N/10mm 伸び(%)140 2018年トラスコ掲載ページ6 1903
1セット(5巻)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロンスリム
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)50 伸び(%)70 引張強度(N/10mm)22 粘着力(N/25mm)11 2018年トラスコ掲載ページ6 1902
1セット(8巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロン60
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 質量(g)314 長さ(m)50 引張強度66.6N/10mm 伸び(%)160 2018年トラスコ掲載ページ6 1903
1セット(5巻)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
エコ商品
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロン40
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 質量(g)183 長さ(m)50 引張強度49N/10mm 伸び(%)150 2018年トラスコ掲載ページ6 1903
1セット(5巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルEZダンプロン
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.067 質量(g)367 長さ(m)100 引張強度52N/10mm 伸び(%)150
1セット(5巻)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッと切れて、平滑面にピタッと貼れる。使いやすい養生テープです。 直線カット性。 特殊延伸フィルムを使用した開発基材のため、直線カット性に大変優れています。 トルエンを未使用。 粘着剤には、環境に配慮したアクリルエマルジョン(水系)を使用し、トルエンを使用していません。 シックハウス対策。 厚生労働省が室内濃度指針値を示した13物質を意図的に使用していません。 糊残りしにくい。 フローリング、ガラスなどの被着体に対して糊が残りにくい設計をしています。
タック(ボールNo.)16 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)42.5 引張強度(N/10mm)17
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。 展開力がスムーズで手切れ性抜群。 布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ 幅(mm)50 厚さ(mm)0.136 長さ(m)25 保持力(mm)0.1 ボールタックNo.8 引張強度(N/25mm)143.5
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。 重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。 透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。 宅配便や小包の梱包に。 15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。 仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。 トラスコ品番207-2067 幅(mm)48 厚さ(mm)48 質量(g)980 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)0.065 引張強度(N/10mm)44 アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
1,198 税込1,318
当日出荷