安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用
材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-2897
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
トラスコ品番780-3729
質量(kg)0.078
内長P(mm)7.7
内幅W(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0897
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
指挟みによる事故の防止に役立ちます。
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
使用荷重(kg)5
長さ(cm)50
参考使用荷重(kg)5
チェーン線径(Φmm)1.2
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
チェーン線径(Φmm)1.2
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18
材質スチール
質量(g)64.0/m
長さ(m)30
線径(Φmm)1.8
参考使用荷重(kg)30
仕上クロームメッキ
破断荷重(kg)100
試験荷重(kg)50
1箱
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
長さ(m)30
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ユニクロビクターチェン30m
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0382
材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)1.6
内長P(mm)5.6
内幅W(mm)2.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番836-6575
質量(kg)1.74
内長P(mm)15.0
内幅W(mm)5.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード