カテゴリ
- 物流用品(14)
- シャックル(14)
絞り込み
種類
BC(1)
SB(2)
SC(2)
SD(2)
ブランド
- 大洋製器工業(13)
- TRUSCO(1)
使用荷重(t)
- 0.4(2)
- 0.6(2)
- 0.8(3)
- 1(7)
- 1.25(5)
- 1.5(3)
- 1.6(5)
- 2(9)
- 2.5(6)
- 3(2)
- 3.15(2)
- 3.6(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6.3(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(3)
- 20(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(3)
- M14(3)
- M16(4)
- M18(2)
- M19(1)
- M20(5)
- M22(4)
- M24(3)
- M25(1)
- M26(3)
- M28(3)
- M30(1)
- M32(2)
- M34(1)
- M36(3)
- M38(2)
- M40(1)
- M50(1)
- W1(1)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール
- ステンレス(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「大洋製器工業 TAIYOシャックル」の検索結果

JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥689~税込¥758~1個当日出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)
大洋製器工業(3件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から61日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SE
大洋製器工業¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。表面処理ドブメッキ安全率5倍
TAIYOシャックル 黒 SE
大洋製器工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックルM ドブ
大洋製器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール