耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
長さ(mm)2400
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。
トラスコ品番353-8820
材質EPDM
長さ(mm)8
幅(mm)4.3
色黒
質量(g)82
長さ(m)2.4
内幅(mm)1.7
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度70±5
密度1.25
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン
厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15
材質ゴムスポンジ(EPDM)
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
色グレー
硬さ(N)30±20(40%圧縮)
見掛密度(kg/m3)100±20
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン
厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30
材質ゴムスポンジ(EPDM)
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
色黒
硬さ(N)40±20(40%圧縮)
見掛密度(kg/m3)110±20
サービス分類オーダー・加工
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】8
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
材質EPDM
長さ(m)100
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質EPDM
長さ(m)100
硬度(2°)
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質EPDM
長さ(m)100
硬度(2°)
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード