5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)10 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)65×70 使用荷重(kg)約90(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

防振性に優れています。
用途防振、防音に。建築・工事・現場・施工・補修資材に。 トラスコ品番820-1717 材質ゴム 幅(mm)100 厚さ(mm)10
1枚
229 税込252
4日以内出荷

やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
材質発泡ゴム 寸法(mm)200×200×厚10 アズワン品番64-5077-30
1枚
449 税込494
10日以内出荷