用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
フルートB
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
80サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】クラフト紙のクッション2層構造で作られているので、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】テープ付き(必要に応じて補強してください)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途段ボール箱80サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)314
内寸幅(mm)221
3辺合計(cm)80
底面サイズA4
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)314×221×200
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)200
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)324×231×220
外寸法・幅(mm)231
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)324
1セット(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート
フルートA
ライナーK5
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
フルートW
ライナーC5
RoHS指令(10物質対応)対応
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C350556
フルートA
ライナーK5
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証認定
フルートW
ライナーC5
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
関連キーワード