材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質チタン
ねじピッチ1
寸法L(mm)20
長さ(mm)20
ねじ全ねじ(貫通)
寸法S(mm)10
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質スチール
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクロメッキ
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質ステンレス
種類スプリングワッシャー
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード