カテゴリ
- 物流用品(5)
- シャックル(5)
絞り込み
種類
SC(1)
SD(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大洋製器工業(4)
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.4(2)
- 0.6(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(1)
ねじの呼び
- M10
- M6(2)
- M8(3)
- M12(3)
- M14(4)
- M16(5)
- M18(2)
- M19(2)
- M20(6)
- M22(6)
- M24(3)
- M25(2)
- M26(3)
- M28(4)
- M32(3)
- M36(3)
- M38(3)
- M50(2)
- W5/16(2)
- W3/4(2)
- ねじの呼びをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら