材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70
規格3種
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
ねじピッチ1.25
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの種類ナット
表面処理生地(または標準)
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
ねじの呼びM12
材質S45C
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
寸法S(mm)17
ねじの種類ナット
寸法e(mm)19.6
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法m(mm)11
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)7
寸法dc(mm)24
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格3種
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理六価クロメート
材質ステンレス(SUS304)
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル細目
寸法c(mm)(最小)1.8
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV
ねじの種類LT-SL-TF
表面処理TiCN
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理亜鉛黒
ねじ山種類メートル並目
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
材質高速度工具鋼(HSS-E)
形状M7以下は突き出しセンターになります。
ねじの種類M
表面処理ホモ処理
加工止り穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
寸法θ°30
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
寸法θ°30
ねじ山種類メートル細目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
寸法θ°30
ねじ山種類メートル細目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。
従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
用途耐震用固定金具
付属品施工フィルム、説明書(NAJV用)
材質SUS304、ウレタンエラストマー
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
次へ