カテゴリ

  • 物流用品(5)
    • シャックル(5)
絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業(5)
種類
  • 種類SC(1)
  • 種類SD(2)
ねじの呼び
  • M14
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(5)
  • M12(3)
  • M16(4)
  • M18(1)
  • M19(1)
  • M20(5)
  • M22(6)
  • M24(3)
  • M25(1)
  • M26(3)
  • M28(3)
  • M30(1)
  • M32(2)
  • M38(2)
  • W5/16(2)
  • W5/8(2)
  • W3/4(2)
使用荷重(t)
  • 0.8(2)
  • 1.25(3)
材質
  • スチール(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大洋製器工業 シャックル」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG大洋製器工業
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。トラスコ品番575-1345材質特殊合金鋼寸法L(mm)110ねじ径M14使用荷重(t)基本1.25寸法t(mm)12寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法d1(mm)12寸法d3(mm)12口幅(mm)33
強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
43,980税込48,378
1箱(10個)
3日以内出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.86MB)取扱説明書(0.15MB)