一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
表面処理無
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。
材質SUS304
表面処理光沢バレル
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの種類ナット
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
材質S45C
熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56
表面処理ユニクロームメッキ
付属品ロックナット1個
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ユニクロメッキ
エスコ品番EA949GX-164
材質鉄
ねじサイズM16×150mm
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
仕様ユニクロメッキ
エスコ品番EA949GX-163
材質鉄
ねじサイズM16×130mm
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
仕様ユニクロメッキ
エスコ品番EA949GX-162
材質鉄
ねじサイズM16×100mm
1個
¥810
税込¥891
欠品中
仕様ユニクロメッキ
エスコ品番EA949GX-161
材質鉄
ねじサイズM16×75mm
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
仕様ユニクロメッキ
エスコ品番EA949GX-165
材質鉄
ねじサイズM16×180mm
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B11.1
質量(g)37
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D6
C8
E3
ねじサイズM16
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B11.1
質量(g)37
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D6
C8
E3
ねじサイズM16
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー
材質SWCH、SPCC、PC/POM
表面処理3価クロメート、透明
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他
材質ステンレス
タイプオールステンレス標準型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード