ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.5
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ねじピッチ(mm)0.45
寸法A(mm)3.5
寸法B(mm)4.5
適合径(Φmm)(ランド)Φ5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コード番号:205-2909
材質真鍮
形状六角
ねじ径M2.5
本体長さ(mm)14
アズワン品番65-7919-30
変換タイプメス/メス
1袋(10個)
¥1,207
税込¥1,328
7日以内出荷
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
関連キーワード