材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
関連キーワード