30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1パック(2個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300 材質SUS304CUN 表面処理パシペート ねじ精度(JIS)6g 強度A2-90 引張強度(N/mm2)900
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2 硬度HV300 Min. 表面処理パシペート
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-90 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材) 表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
1パック(8個)ほか
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 硬度HRC18~25(生地) ねじ規格並目・オーバータップ ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1本ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート 強度A2-100
1パック(4本)ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 伸び(%)17以上(材料ベース) 硬度HRC35~45(生地)
1パック(8個)ほか
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10 硬さ40~48HRC
1パック(10個)ほか
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)8g相当 表面処理無し 長さ(mm)1000
1本ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 長さ(mm)1000 表面処理パシペート 強度A2-90
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C 規格JIS B1256:2008 部品等級A 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
1パック(10個)ほか
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C 表面処理ユニクロメッキ 種類平座金(ワッシャー) 規格JIS B1256:2008 部品等級A 硬さ(Hv)300~370 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
1パック(2個)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

由良産商チタン丸ワッシャ
エコ商品
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン RoHS指令(10物質対応)対応 種類平座金(ワッシャー)
1パック(10個)ほか
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 種別2号 RoHS指令(10物質対応)対応 種類スプリングワッシャー
1パック(10個)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン 種類丸ワッシャ
1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
種別2号 材質純チタン 種類ばね座金(スプリングワッシャー)
1箱(2000個)ほか
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C 種類平座金(ワッシャー) 規格JIS B1256:2008 部品等級A 表面処理ユニクロメッキ 硬さ(Hv)300~370 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
1箱
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

由良産商チタンホーマナット 1種
エコ商品
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 種別1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品説明書(1.52MB)
1パック(10個)ほか
334 税込367
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン 規格1種 種別1種
1箱(100個)ほか
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し JIS規格JIS B1181
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
543 税込597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
505 税込556
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

由良産商アローアンカー ドブ
エコ商品
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)