ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
材質PTFE
頭部形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM3
頭部形状平
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)16
材質鉄
寸法t(mm)1.1
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状平
寸法K(mm)2
寸法n(mm)0.8
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1800個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)16
材質鉄
色黒
寸法t(mm)1.1
表面処理3価ブラック
頭部形状平
寸法K(mm)2
寸法n(mm)0.8
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)5.5
関連資料(0.18MB)
1箱(1800個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435相当
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状平先
硬度HRC45~53
穴の形状六角穴
強度区分45H
材質鉄
表面処理3価ホワイト
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
材質黄銅
穴の形状すりわり
表面処理ニッケル
ねじピッチ0.5
先端形状平先
寸法A(mm)0.5
寸法B(mm)0.9
1箱(500本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ