材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類M
種別上タップ
1袋(2個)
¥365
税込¥402
当日出荷
1袋(2個)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-1
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-3
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥160
税込¥176
当日出荷
ねじ径M3
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-2
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-134
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-135
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-133
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-136
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-131
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-4
長さ(mm)16
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-137
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-132
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
長さ(mm)8
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-308
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NE-335
長さ(mm)35
ねじ径M3
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
6日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)
ナット径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に
材質ステンレス(SUS316)
仕様ねじサイズ = M3ウイング長さ = 18mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. メートル系A2ステンレススチールウィングナット
ナット径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード