材質SUS303
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質黄銅(C3604BD)
表面処理Niメッキ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M5・M6
アズワン品番4-134-06
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
RoHS対応。
六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質ステンレス
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
材質ステンレス
材質ステンレス
材質アルミ
材質アルミ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SUS410
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
関連キーワード