種別クロムフリー
種類ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
寸法D(mm)10.0
寸法k(mm)6.0
寸法p(mm)1.6
寸法dk(mm)4.0
呼び径(Φmm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに
ねじの呼びM5
材質鉄、特殊ハードコーティング
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)10.5
関連キーワード