カテゴリ

  • 物流用品(7)
    • 吊具用アイボルト(7)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(4)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
  • CODIPRO(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 1/2(2)
  • 1"(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 1-3/4(2)
  • M8(16)
  • M10(17)
  • M12(21)
  • M14(7)
  • M16(21)
  • M18(4)
  • M20(18)
  • M22(4)
  • M24(16)
  • M27(4)
  • M30(11)
  • M36(9)
  • M42(8)
  • M48(7)
材質
  • ステンレス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転アイボルト」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所ステンレス 回転アイボルト水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2001材質ステンレス(SUS304)質量(g)29寸法L(mm)33寸法H(mm)14.5ねじ径M-6ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)6表面処理電解研磨寸法B(mm)14寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.49
スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
回転アイボルト 水本機械製作所回転アイボルト水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら