14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質な冬用手袋です。
トラスコ品番114-6959 材質(すべり止め)ポリウレタン
1双
24,980 税込27,478
翌々日出荷

耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。 厚さ(mm)0.8 質量(g)170 EN388規格2016規格:4X43F
1双
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ引き裂きにも強いです。ソフトで使うほど良く手になじみます。
トラスコ品番506-0224 材質牛表革 厚さ(mm)0.7±0.1 サイズLL タイプ袖なし 入数(双)1 機能耐久性、耐引き裂き 全長(cm)24 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)23
1双
1,098 税込1,208
翌日出荷

独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質【手首】ヤギ表革 入数(双)1 機能耐切創 材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R) 材質(甲)ヤギ表革 材質(掌側)ヤギ表革
1双
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。ANSI耐摩耗レベル5
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬 機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ 材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材 アテ有無アテ付き 材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
1双
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。 質量(g)59
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬 機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ 材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材 アテ有無アテ付き 材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
1双
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
1双
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として 材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 耐摩耗性- 耐切創性D(EN388 2016) 耐突刺し性- 耐引裂き性-
1双
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 13ゲージ薄手タイプ 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等 材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)