薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-7
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)オレンジ
耐切創性3/B
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-8
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)イエロー
耐切創性3/B
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)2.5
機能耐切創性、難燃性
耐切創性3/B
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-6
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ホワイト
耐切創性3/B
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
質量(g)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー[[(R)]]長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラー[[(R)]]を使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
トラスコ品番408-5965
厚さ(mm)0.6
質量(g)18.8
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7091
厚さ(mm)2.06
質量(g)38
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。
指先のみを二重編で補強。
20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A
混率(%)ケブラー100
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-12
機能耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)ブラック
耐切創性X/B
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。より手にフィットする小指下がり構造。指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等
入数(双)5
機能通気性・耐熱
材質(樹脂部)塩化ビニール
ゲージ数10
色(すべり止め)白
素材ポリエステル・綿・その他
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-11
機能耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)ホワイト
耐切創性X/B
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13
機能耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)イエロー
耐切創性X/B
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)塩ビ
1双
¥739
税込¥813
当日出荷
紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
ホコリを嫌う作業場に最適です。
10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
最終製品検査作業。
厚さ(mm)1
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
下履き手袋。
厚さ(mm)0.6
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ
作業性を高めた指先カット
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等
入数(双)1
ゲージ数10
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ゲージ数10
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。10ゲージ薄手タイプ。指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等
入数(双)3
機能通気性・耐熱
材質(樹脂部)塩化ビニール
ゲージ数10
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します
高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。
鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。
水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等
材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性
コーティング手のひらコート
材質(掌側)牛表革
ゲージ数13
耐切創性レベルD
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)
材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛革
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
トラスコ品番857-5361
材質繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂
厚さ(mm)約1.5
色イエロー
サイズフリー
機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性
全長(cm)23.5
中指長(cm)8
材質(すべり止め)シリコン樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット
手のひらまわり(cm)19
耐切創性2/B
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
関連キーワード