67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティングニトリルゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。 厚さ(mm)1
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴム ブラック エコマーク認定認定 機能通気性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 エコマーク認定番号24 103 005
1双ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハーフコーティング。通気性抜群、耐油性抜群、細かい作業に優れる
機能通気性・耐油性
1双
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)レッド
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-56
1双
299 税込329
当日出荷

柔軟性と弾力性に優れ、肌触りがソフトです。 高い透湿性・耐油性・耐薬品性を持っています。 袖口にずれ落ち防止のゴム付きです。
アズワン品番8-3042-01 材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)30~50 入数(枚)20 機能耐油・耐薬品・透湿性 全長(cm)60 左右区別左右兼用
1箱(20枚)
9,790 税込10,769
当日出荷

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-57
1双
299 税込329
当日出荷

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-59
1双
299 税込329
当日出荷

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-58
1双
299 税込329
当日出荷

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-55
1双
299 税込329
当日出荷

コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)グレー
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業 厚さ(mm)約1.2 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れ、通気性も良く、長時間の作業も安心。さらに抜群のフィット感で繊細な動きも快適に。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに 機能耐油性・耐摩耗性・通気性 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止め ゲージ数15
1双
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。 背抜きコーティングのため通気性に優れています。 袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
1双
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格2016規格:4X42B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
1双ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


厚さ(mm)1.4 入数(双)1 機能耐油、耐摩耗、通気性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム アズワン品番64-7841-12
1双
595 税込655
翌日出荷

厚さ(mm)1.1 質量(g)41 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、通気性 中指長(cm)7.7 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13 アズワン品番64-7841-39
1双
580 税込638
当日出荷

厚さ(mm)1.1 質量(g)50 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、通気性 中指長(cm)8.1 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)20.5 ゲージ数13 アズワン品番64-7840-91
1双
580 税込638
翌日出荷

厚さ(mm)1.1 質量(g)41 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、通気性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 アズワン品番64-7841-38
1双
580 税込638
翌日出荷

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に 材質(すべり止め)ニトリルゴム EN388規格D
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ] RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性を有しています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
オリーブグリーン 入数(双)1 機能透湿性・防水性・ 耐洗剤性 材質(繊維部)ナイロン、ポリウレタン 材質(樹脂部)ポリウレタン
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
オリーブグリーン 入数(双)1 機能透湿性/防水性 全長(cm)26 材質(繊維部)ナイロン、綿、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 色(手首部)ブラック
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど 厚さ(mm)0.8 耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上) 耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上) 耐突刺し性レベル1(テスト20N以上) 耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
1双
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)