手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)0.7
タイプ指なし
材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)人工皮革
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
関連キーワード