手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
色黒
機能防振
振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。
わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。
材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有)
色ブラック+グレー
規格ISO10819、JIS T8114
入数(双)1
機能防振
RoHS指令(10物質対応)対応
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。
要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途あらゆる振動作業。
材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
トラスコ品番253-7494
厚さ(mm)12.5
色イエロー/ブラック
サイズフリー
質量(g)200
規格ISO10819・JIS T8114合格認定品
入数(双)1
機能防振
全長(cm)26
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)28
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
重作業用の頑丈な手袋です。
色グレー/黒
質量(g)136.1
規格EN388
入数(双)1
機能防振
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。
トラスコ品番785-6857
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。
用途車の整備など。
機能耐火性・耐衝撃性
色ブラック
入数(双)1
材質本革・CarbonX(R)
厚さ(mm)1.6
質量(g)180
規格EN388(2016)/EN407(4233XX)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連キーワード