2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート 材質(本体)CAC 流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類電磁弁 形式パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)