10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
形状ストレート 材質(本体)C3771B 接続R×PS ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FMバルブ製作所FM吸気弁VB型
材質(本体)CAC901 材質(キャップ)合成樹脂(ABS) 材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

形状ストレート 材質(本体)SUS304 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 口径タイプレデューストボア 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様RoHS対応 形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)2.0以下 使用流体水、エア、蒸気 ハンドル形状丸形 ボア径フルボア バルブ種類ゲートバルブ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604 使用流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)