236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ 動画あり
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機HI継手ソケット
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット ねじの種類Rp
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 種類鋼・ステンレス管用継手 形状ソケット 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 材質(本体)SCS13又はSUS304 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管) 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状エルボ 材質(本体)SCS13又はSUS304 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状ソケット 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類R 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6279 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)36 めねじサイズ3/4 呼び径(A)13×13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状チーズ 材質(本体)SCS13又はSUS304 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 種類鋼・ステンレス管用継手 形状ソケット 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rc 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管) 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番850-6373 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。 形状チーズ
1個
319 税込351
当日出荷

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番850-6371 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。 形状チーズ
1個
209 税込230
翌々日出荷

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。
バルブ種類クイックバルブ
1個
4,388 税込4,827
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用 材質塩化ビニル樹脂 形状ユニオン 種類塩ビ管用継手
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ ねじの種類Rp
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 種類鋼・ステンレス管用継手 形状45°エルボ 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 材質(本体)SCS13又はSUS304 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管) 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状ソケット 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rp 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 種類鋼・ステンレス管用継手 形状径違いソケット 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 材質(本体)SCS13又はSUS304 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管) 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状エルボ 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rp 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状径違いチーズ 材質(本体)SCS13又はSUS304 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状チーズ 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rp 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状エルボ 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rp 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続 仕様ネジ部先端ローレット加工 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)12 接続ねじ種類PJ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様袋ナット回転式パッキン付 材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CLC13 エスロン クリーン継手 キャップ 13 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5842 形状キャップ 濃紺 質量(g)11 寸法L(mm)29 呼び径(mm)【塩ビ管・キャップ】13 寸法D(mm)【塩ビ管・キャップ】24 呼び径(A)13A 最高使用温度(℃)60
1個
74 税込81
6日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CLVS13 エスロン クリーン継手 バルブソケット 13 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5944 濃紺 質量(g)16 寸法R1/2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】13 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】24 呼び径(A)13A 最高使用温度(℃)60
1個
81 税込89
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷