カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(90)
    • ステンレス製ねじ込み継手(63)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(10)
  • 作業工具(884)
    • ソケットレンチ用ソケットスタンダード(96)
    • 電動工具対応ソケットスタンダード(76)
  • 保管用品(3)
    • ローリータンク(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
    • トラック用ホイールナットソケット(2)
  • 電気材料(155)
  • 制御機器(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 空圧工具(33)
  • 電動工具(29)
  • 整備工具・収納(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(11)
  • バイク部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • エスコ(341)
  • コダマ樹脂(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • 吉年(2)
  • HIT(ヒット)(35)
  • FPC(7)
  • ミルウォーキーツール(29)
  • RS PRO(410)
  • SAMTEC(187)
  • Wera(45)
  • BAHCO(バーコ)(39)
  • SIGNET(シグネット)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • FACOM(31)
  • SK11(27)
  • ラムマウント(24)
  • WILLIAMS(19)
  • インガソール・ランド(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(185)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソケット 1インチ」の検索結果

1,548件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)BONDHUS
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)
【2026 SK SALE】9.5sq.インチセット[54点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.インチセット[54点](3段3引出し)KTC
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
充実のインチサイズセットケースは運びやすくデザインを一新したSKX0223シリーズ
仕様入組品番:SK35426BXTセット内容●9.5sq.ソケット(十二角)インチサイズ:B3-1/4W,B3-5/16W,B3-3/8W,B3-7/16W,B3-1/2W,B3-9/16W,B3-19/32W,B3-5/8W,B3-11/16W,B3-3/4W,B3-13/16W,B3-7/8W●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付):150LN●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]インチサイズ:HL259BSP●45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ:M5-3/8×7/16,M5-1/2×9/16,M5-19/32×11/16,M5-5/8×3/4,M5-13/16×7/8,M5-15/16×1●スパナ インチサイズ:S2-1/4×5/16,S2-3/8×7/16,S2-1/2×9/16,S2-19/32×11/16,S2-5/8×3/4,S2-13/16×7/8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)レッド入組点数54ケース品番SKX0223R
クリック・トルク・ロック A5(日本仕様) Weraクリック・トルク・ロック A5(日本仕様)Wera
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能測定範囲:2.5~25Nm
全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) Weraクリック・トルク・ロック C3(日本仕様)Wera
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能測定範囲:40~200NmClick-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色
ツールチェック プラス 1 Weraツールチェック プラス 1Wera
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
録画機能搭載14.1インチ液晶テレビ ファミリー・ライフ録画機能搭載14.1インチ液晶テレビファミリー・ライフ
18,980税込20,878
1台
12日以内出荷
どこでも楽しめて録画もできる自分専用テレビ!電源・アンテナがない場所でもテレビが楽しめます:キッチンで・寝室で・車内で、車載用バッグ付きフルセグチューナー内蔵で、電波状況によりワンセグとフルセグの自動切替が可能。高画質14.1インチ地デジ番組録画機能付き番組ガイド表示3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池便利なリモコン付きロッドアンテナ付き置き方自在:スタンド使いで⇔壁掛けで1年間保証書付き
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、簡易TVアンテナ、イヤホン、車載用バッグ、miniB-CASカード、AVケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、他質量(kg)約1(バッテリー含む)ブラック使用温度範囲(℃)(温度)0~40 ※結露なきこと消費電力(W)駆動時:約15(※待機時:約0.9電源[ACアダプター]入力:AC100~240V 50/60Hz・出力:DC12V 2.0A、[DCシガーソケットアダプター]出力:DC12V 2.0A ※12V車用対応メディア[受信チャンネル]地上デジタル放送 UHF(13~62ch) ※フルセグ/ワンセグ対応 ※受信波伝送について:CATV・ネット回線等によるアンテナ伝送は「同一周波数パススルー方式」にのみ対応、[EPG番組ガイド]8日寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33.7×3.2×23.3スピーカー2W×2充電池タイプLi-PO 7.4V、2000mAh、14.8Wh、(充電/駆動の目安:充電約4時間/駆動約1.5時間程度 ※記載時間は大まかな目安です。使用方法や設置環境などにより変化します。)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマット[再生可能ファイル保存形式](静止画)JPEG、BMP、(音楽)MP3、WMA、WAV、(動画)MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、(テキスト)TXT入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、miniB-CASスロット、AV入力、USB2.0(A)×2(録画用/メディアプレーヤー用)
ソケットホルダーセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットホルダーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
8,198税込9,018
1セット
90日以内出荷
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステムセット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本長さ(mm)315質量(g)190クリップ30個
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
30,917税込34,009
1個
5日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】400×122×24、【ポンプヘッド】69×87×87タイプ【ラジエーター】360mm回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)ディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
35,041税込38,545
1個
5日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 冷却ファンにはUNIFAN TL120 Wirelessを採用しました。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)輝度【スクリーン】500nitディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
スリムラチェットDVセット SK11スリムラチェットDVセットSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
KM06314用 インパクトアタッチメント一式 VINEKM06314用 インパクトアタッチメント一式VINE
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06315用アタッチメント
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付けに。仕様トルク:180Nソケット差し込み口(mm)6.35(1/4インチ)
モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチックセット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書長さ(mm)118幅(mm)1806質量(kg)14ホワイト高さ(mm)863タイプデスク取付固定方法グロメット固定液晶モニター6対応インチサイズ17(最小)、32(最大)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
ドサトロン サンホープドサトロンサンホープ
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!
用途液肥混入器付属品メスネジソケットS30 2個付属使用温度範囲(℃)5~40最大流量(L/min)100希釈倍率0.2~2%(1/500~1/50)流量(L/min)1.67~100作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8接続口径(Φmm)30(BSPT 1/1/4インチ)圧力損失0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバーDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。
セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドルDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバーDAYTONA(デイトナ)
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
バイクのあらゆるネジ・ボルトに対応する多彩なラチェットドライバーのミニツールセット。コンパクトながら幅広いビット種類を揃え、あらゆるバイクのネジやボルトに対応。ラチェット機構により、狭い場所でもスムーズに回せます。コンパクト設計で持ち運びや収納に便利。
用途1/4インチソケット対応アダプター付きで幅広い工具と連携可能セット内容・ラチェットドライバーハンドル×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・マイナスビット:3.0、4.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH0、PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T15、T20・六角ビット:4.0、5.0、6.0mm・PZビット:PZ1、PZ2・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 18ピース ラチェットT型DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
基本サイズのビットと六角ソケットを揃えた、ミニラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状のラチェットハンドルは、コンパクトで扱いやすく、限られたスペースでの作業にも便利です。さらにエクステンションバーを使えば、奥まった場所のネジにも簡単にアクセスでき、作業の幅が広がります。日常の整備やDIY、バイクや自転車、自動車など幅広い用途に活用できます。
用途プラス・マイナス・トルクスの各種ビットを幅広くカバーアダプターと延長バー付きで奥まったネジにも対応セット内容・ミニラチェットT型ハンドル ×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・エクステンションバー ×1・マイナスビット:3.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ)インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。
セット内容・ミニラチェットT型ハンドル×1・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1・1/4インチ 25mmアダプター×1・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40・プラスビット:PH2、PH3・マイナスビット:4.0、5.0mm・六角ビット:4.0mm・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
ラムマウントセット ラウンドベース U字クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット ラウンドベース U字クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
4,098税込4,508
1セット
4日以内出荷
ラウンドベースとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ラウンドベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2、タッピングネジ(黒)×3、石膏ボードアンカー(クリア)×3材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス質量(g)214 / 【総質量】251サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62.5×200構成ラウンドベース1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~22
ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷
2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)333サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×220構成クランプベース2個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム60mm bitstrongラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム60mmbitstrong
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)305サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×188構成クランプベース2個、ソケットアーム(60mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)235サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×180構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム60mm bitstrongラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム60mmbitstrong
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)204サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×145構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(60mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット Xグリップホルダー ハンドルバーマウント ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット Xグリップホルダー ハンドルバーマウント ソケットアーム90mmbitstrong
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
Xグリップホルダーとハンドルバーマウントを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定付属品六角棒レンチ、スペーサー(#1(8~9)、#2(10~11)、#3(12~13)、#4(14~15))材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)242 /【総質量】262サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×77×195構成Xグリップホルダー1個、ハンドルバーマウント1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~15
ラムマウントセット Xグリップホルダー クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット Xグリップホルダー クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
Xグリップホルダーとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)312サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×77×210構成Xグリップホルダー1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット Xグリップホルダー U字クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット Xグリップホルダー U字クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
XグリップホルダーとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ハンドルバーなどに固定し、自転車やバイクなどのスマホホルダーとして機能します。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス質量(g)264 / 【総質量】294サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×84×225構成Xグリップホルダー1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~22
ラムマウントセット GoProカメラ用マウント クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット GoProカメラ用マウント クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
GoProカメラ用マウントとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)256サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×200構成GoProカメラ用マウント1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット GoProカメラ用マウント U字クランプベース ソケットアーム60mm bitstrongラムマウントセット GoProカメラ用マウント U字クランプベース ソケットアーム60mmbitstrong
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
GoProカメラ用マウントとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス質量(g)152 / 【総質量】183サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×30.5×175構成GoProカメラ用マウント1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(60mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~22
ラムマウント ソケットアーム90mm bitstrongラムマウント ソケットアーム90mmbitstrong
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
マウント部またはベース部その両方を繋ぐ1インチボール用ソケットアームです。中央のノブでソケットの開け締めが簡単に行えます。ボールとソケットの組み合わせで、取り付け角度が自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)93タイプソケットアーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×30.5×95ボール径(inch)1
ラムマウント ソケットアーム60mm bitstrongラムマウント ソケットアーム60mmbitstrong
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
マウント部またはベース部その両方を繋ぐ1インチボール用ソケットアームです。中央のノブでソケットの開け締めが簡単に行えます。ボールとソケットの組み合わせで、取り付け角度が自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)61タイプソケットアーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×61ボール径(inch)1
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)308質量(kg)9.4高さ(mm)493形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)289周波数(kHz)クロスオーバー:2.8ハンドル上面 x1外装色再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:10インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
ヘッドレストモニター サンワダイレクトヘッドレストモニターサンワダイレクト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず 視聴できます。リモコンで操作可能です。【ご注意】※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm、※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型セット内容モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト、ブラケット、アタッチメント、プラスドライバー電源シガーソケット製品質量(g)親機/約760コントラスト比20.83402778輝度160cd/平方メートル解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600保証期間ご購入後1年視野角上45°/下45°/左60°/右60°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。取扱説明書日本語取扱説明書あり音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)容量(GB)8~32までのUSBメモリ入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)
ヘッドレストモニター サンワダイレクトヘッドレストモニターサンワダイレクト
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず 視聴できます。リモコンで操作可能です。【ご注意】※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー電源シガーソケット製品質量(g)親機/約760、子機/約460コントラスト比20.83402778輝度160cd/平方メートル解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600保証期間ご購入後1年視野角上45°/下45°/左60°/右60°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。取扱説明書日本語取扱説明書あり音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)容量(GB)8~32までのUSBメモリ入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)
アナログレコードプレーヤー TT13 BT FIIOアナログレコードプレーヤー TT13 BTFIIO
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
自動トーンアーム搭載により、ワンキーで再生・リピートが可能。レコードにはじめて触れる方にもフレンドリーなアナログレコードプレーヤーです。高級感のあるアルミニウム合金パネルを採用し、7種類の切り替え可能なライトエフェクトを備えています。また、Bluetooth送信は、aptX/aptX LL/aptX HDなど高音質コーデックに対応し、お手持ちのイヤホンやスピーカーでの再生もお楽しみいただけます。
仕様●THD+N:≦3.5%●トーンアーム動作:再生停止フルオート●ノイズフロア:<150μV(A-weighted)●ハードウェア:オペアンプ:JRC5532×2、Bluetoothチップ:QCC3040●ライト:紫/赤/橙/青/シアン/緑/白/オフの切り替え●ワウフラッター:≦0.15% WRMS(33 1/3RPM)、3kHz●対応レコードサイズ:7インチ、12インチ(背面スイッチにて切り替え)●物理ボタン:電源/回転速度切換え/Bluetoothペアリング/再生停止/リピート/トーンアーム上げ下げ付属品鋳造アルミニウム製ターンテーブル、ターンテーブルマット、電源ケーブル、RCAオーディオケーブル(グラウンド線付き)、赤外線リモコン、7インチレコード用アダプター(45 RPM対応)、クイックスタートガイド材質トーンアーム:真鍮(吹付塗装)寸法(mm)約450×350×114シルバー質量(g)約3850電源AC 100-240V~50/60Hz、DC 12V±1A、※DC電源使用時はAC電源を抜く必要があります出力電圧800mVモーター専用低騒音モーター回転速度(min-1[r.p.m])33 1/3、45入力端子DC電源:Φ6.2mm DCソケットS/N比≧75dB(A-weighted)アース端子RCA(黒)出力端子RCA(赤白)リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ対応)カートリッジAT3600LA※カートリッジ内蔵のレコード針は保証の対象外となります。BluetoothBluetooth5.2、対応コーデック:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD
ポケット残留塩素計 HACHポケット残留塩素計HACH
159,800税込175,780
1個(1個)
予約販売
3つのキーで簡単に操作できる小型の残留塩素計です。試薬の選択により遊離塩素・全塩素のどちらも測定可能です。キャリングケースの中に本体・試薬・サンプル容器が収納され、持ち運びに便利です。
仕様受光部:シリコンフォトダイオード付属品サンプル容器(1インチ/10mL)×2 サンプル容器(1cm/10mL)×2 キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR)/0.02~2.00mg/L(LR)、遊離残留塩素:0.1mg/L~8.0mg/L質量(g)約250(電池除く)電源単4電池×4(付属)目盛範囲(mg/L)最小:0.1L(HR) 0.01(LR)光源LED大きさ69×157×34mm波長(nm)528±2データメモリ50データ
ドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボール ラムマウントドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボールラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL13タンブラーなどの大きめの入れ物から、付属スリーブを使用してペットボトルや飲料缶まで使用できます。M8ボルトベース付属のコンプリートキット。販売備考:ドリンクホルダーXLサイズ&シングルソケットアーム(P121-4437)+M8ホルトベース(P054-1262)のセット。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:422材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:XLサイズ内容量[数量]:1セット付属品:ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ドリンクホルダー
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様XLサイズ付属品ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース材質高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボール区分ドリンクホルダー質量(g)422
ステンレスホースバンド DAYTONA(デイトナ)ステンレスホースバンドDAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1セット
6日以内出荷
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド外径Φ21ーΦ38に対応ウォームギア式ホースクランプサイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm5個入材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6適合サイズ(Φmm)外径21-38スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)入数5個入りソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
ステンレスホースバンド DAYTONA(デイトナ)ステンレスホースバンドDAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド外径Φ21ーΦ38に対応ウォームギア式ホースクランプサイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm10個入材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6適合サイズ(Φmm)外径21-38スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)入数10個入りソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTRASUS(エイスース)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°、垂直170°応答速度5ms(GTG)スピーカー1Wx2バッテリー容量(mAh)7800(100-240V)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDパネル15.6型ワイド最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19パネル種類IPS表面仕様ノングレア最大表示色約26万色上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら