127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅 材質(本体)青銅、黄銅 使用圧力(MPa)1.0以下 接続方式ねじ込み式 主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護 最高許容圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様小型、CAC製、汎用 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 材質(ガスケット)PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15] 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。 材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD 材質(本体)CAC(鉛レス処理) タイプ直動式 最高温度(℃)5~90 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 二次側圧力(MPa)0.05~0.35 最小差圧(MPa)0.05
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。 材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 材質(本体)CAC タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa)0.2~1.6 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 二次側圧力(MPa)0.05~0.55
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450 形式直動式 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

質量(kg)3.2 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青) 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 材質(ケース)バネケース:ZDC 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・空気・不活性ガス 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 材質(ケース)バネケース:ZDC 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・空気・不活性ガス 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 形式直動式 流体温度(℃)5~80 適合流体空気、気体、液体 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc ねじ 材質(弁体)C3604・NBR焼付 材質(弁座)SUS 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)150以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)FC 形式パイロット式 キャップ色シルバー ハンドル色シルバー 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 ストレーナー40メッシュ相当 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式パイロット式 ハンドル色 流体温度(℃)200以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD 形式パイロット式 キャップ色 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FCD 形式パイロット式 キャップ色シルバー 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC 材質(本体)CAC406 種類1.0MPa以下用 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rc ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 適合流体蒸気 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GP-1010
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-41
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式 一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-45P
小型、軽量。 一次側圧力2.0MPaまで使用可能。 スクリーン(60メッシュ)内蔵。 ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。 空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。 圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。
質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)213 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2以下 材質(ハンドル)樹脂製 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅) 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体空気・気体 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体空気、気体 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.07 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS) 材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-9N
小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
材質(本体)ADC(アルミダイキャスト) 形式直動式 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~0.99 適合流体空気、その他非危険流体 材質(弁体)NBR 材質(弁座)黄銅 材質(ダイヤフラム)NBR
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC911 種類戸別給水用減圧弁 定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上) ストレーナー40メッシュ相当 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS R1(P・V兼用) 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-41G
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 気体用。
材質(本体)SCS14A タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)85 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) 二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25 最小差圧(MPa)0.05
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50) 使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA) 寸法D(mm)Φ90 設定圧力(MPa)1 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0 形式直動式 接続JIS Rc 流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。 一次側圧力(MPa)02.~1.6 二次側圧力計(MPa)0.05~0.55 適合流体冷温水 材質(弁体)ウレタンゴム 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁箱)青銅 最小差圧(MPa)0.05
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FC 形式パイロット式 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-26G
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 減圧弁自身の騒音を解消。 配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体空気、その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)128 接続方式ねじ込み 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)SUS 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~2 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 材質(本体)CAC タイプフランジ 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFF 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)SCPH 種類鋳鋼製 キャップ色 流体温度(℃)250以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 30K RFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様蒸気、一次圧2.0MPa 材質(主弁)SUS 質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 材質(弁棒)SUS
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)