カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • ゲートバルブ(17)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • 三吉バルブ(9)
  • 昭和バルブ(2)
  • イシグロ(1)
  • 東尾メック(1)
呼び径(A)
  • 40
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(13)
  • 20(20)
  • 25(18)
  • 30(2)
  • 32(12)
  • 50(22)
  • 65(8)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(1)
材質
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(9)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(B)
  • 1-1/2(17)
1-1/2
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(12)
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(4)
  • 1(3)
  • 1.18(2)
  • 1.37(2)
  • 1.4(3)
  • 2(1)
0.7・1・1.18・1.37・1.4・2
ハンドル形状
  • 丸形(4)
丸形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゲート弁」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】 三吉バルブ10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】三吉バルブ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC911規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)CAC911
SCS13A ゲート弁 ねじ込み イシグロSCS13A ゲート弁 ねじ込みイシグロ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A
鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ鉛レス ゲート弁 JIS10K三吉バルブ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用三吉バルブ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用三吉バルブ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用三吉バルブ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用三吉バルブ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ青銅ゲート弁 JIS5K三吉バルブ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)0.7使用流体材質(弁体)CAC406クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ青銅ゲート弁 JIS10K三吉バルブ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
KKベスト継手付 ゲート弁 ステンレス 東尾メックKKベスト継手付 ゲート弁 ステンレス東尾メック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス鋼
SUSゲート弁【アバカス継手付】 東洋バルヴSUSゲート弁【アバカス継手付】東洋バルヴ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレスSCS13A最高使用圧力(MPa)1.0(0~95℃の静流水)、0.8(常温の空気・圧縮窒素ガス)材質(シート)ステンレスSUS304材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K
FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)主要材質ステンレスCR13クラス20K
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(24件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
(No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら