お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
30W形用(FG-1E)
40W形用(FG-4P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式)
適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)
金具ねじ込み式・差込式
形名E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード