必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
配光角度(°)約120
材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
質量(g)96
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
対応不対応
保証期間お買い上げ日より3年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106
使用場所屋内用
待機電力(W)0.2
配光タイプ下方向
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26
全長(mm)108
質量(g)76
電源(V)交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)5.1
全長(mm)115
最大径(Φmm)60
質量(g)54
待機電力(W)0.2
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26
定格電圧(V)100
長さ(mm)118
質量(g)125
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)56
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2
電球の種類LED
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)103
質量(g)76
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000h
待機時消費電力(W)0.1
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)4.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯
配光角約120°、電球色40W相当の明るさ
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)5
全長(mm)103
質量(g)75
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:100lm/W。光色:電球色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成
定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)5(待機時0.2)
全光束(Lm)500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光色電球色相当
定格入力電流(mA)56
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:880lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成
定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)8(待機時0.2)
全光束(Lm)880
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光色昼光色相当
定格入力電流(mA)88
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成
定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成
定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)5(待機時0.2)
全光束(Lm)550
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光色昼光色相当
定格入力電流(mA)56
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)7.2
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球60形相当の明るさ
全長(mm)106
質量(g)52
口金E26
定格消費電力(W)6.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
待機時消費電力(W)0.3
周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球100形相当の明るさ
全長(mm)121
質量(g)125
口金E26
定格消費電力(W)11.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
待機時消費電力(W)0.3
周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球40形相当の明るさ
全長(mm)106
質量(g)52
口金E26
定格消費電力(W)4.4
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
待機時消費電力(W)0.3
関連キーワード