11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 電球の種類ハロゲン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 口金GZ4 全光束(Lm)610 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 全光束(Lm)610 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 最大光度(cd)1500 入数1個 ビーム角度(°)広角30
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角20W
寸法(mm)全長40×径35 タイプ20W形 中角 消費電力(W)20 口金GZ4 本体質量(g)12 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 ミラー外径(Φmm)35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ広角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)34 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 定格電圧(V)12 口金GZ4 電球形状ハロゲン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ中角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角20W
種別20W形(広角) 消費電力(W)20 定格電圧(V)12V 口金GZ4 本体質量(g)12 ビームの開き(°)34 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×40 電球形状ハロゲン球 電球の種類ハロゲン
1個
2,098 税込2,308
欠品中

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)広角30
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz) 口金GZ4、EZ10 定格寿命(時間)4000 機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現 電球形状ハロゲン 色温度(K)3000 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)