5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70 使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70 適合フランジJIS10K 接続方式ウエハ形 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギヤ式
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)