集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付
アース端子あり
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】×
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチなし
定格電力(W)1500
定格15A・125V・1500Wまで
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆
主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
プラグ形状ストレートプラグ
コンセント【ロック】○
ケーブル径(Φmm)約8.5
パッケージPE袋
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7
スイッチなし
機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆
コンセント形状3P
プラグ形状ストレートプラグ
定格15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)約8.5
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
色グレー
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
コンセント【ロック】○
関連キーワード