10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)15.9 高さH(mm)10.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:13 ナットM8×1.25 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
329 税込362
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)28.2 高さH(mm)19.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)13 二面幅(mm)W:24 ナットM16×2.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
55,980 税込61,578
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)18.1 高さH(mm)13.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:15 ナットM10×1.5 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)21.5 高さH(mm)15.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)17 二面幅(mm)W:18 ナットM12×1.75 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
829 税込912
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)12.5 高さH(mm)8.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)26 二面幅(mm)W:10 ナットM6×1.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(200個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)18.1 高さH(mm)13.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)13 二面幅(mm)W:15 ナットM10×1.5 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
469 税込516
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)12.5 高さH(mm)8.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:10 ナットM6×1.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
279 税込307
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)15.9 高さH(mm)10.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)32 二面幅(mm)W:13 ナットM8×1.25 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)21.5 高さH(mm)15.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:18 ナットM12×1.75 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
64,980 税込71,478
4日以内出荷

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)28.2 高さH(mm)19.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)21.5 二面幅(mm)W:24 ナットM16×2.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

関連カテゴリ