材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法f(mm)約0.7
寸法m(mm)3.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
材質ステンレス
表面処理つや消し黒
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
ピッチ(mm)1
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
表面処理つや消し黒
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法q(mm)3.13
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
寸法k+f(mm)4
十字穴番号2
ピッチ(mm)1
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法dk(mm)10
ねじの呼びdM6
関連キーワード