フランジの部分に着色を施しました。
カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に
材質(スリーブ)アルミニウム合金
材質(シャフト)ハイカーボンスチール
材質46ナイロン(耐熱用)
表面処理ベージュ
最高使用温度(℃)(連続)180、(瞬間)260、(融点)290
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
材質鉄
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法H(mm)6.4
寸法E(mm)1
寸法G(mm)6.4~8.0
リベット呼径D(mm)3.2
リベット長さL(mm)11.4
加工物穴径(mm)3.3
剪断荷重(N)90
引張荷重(N[kgf])140[1370]
1箱(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード