縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ
表面処理クロームメッキ
頭部形状平
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.0
ねじ径M6
表面処理クロームメッキ
頭部形状低頭
頭部高さ(mm)3
ねじの呼びM6
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)25
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理クローム
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
1箱(250個)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状平
寸法k(mm)2
寸法n(mm)0.8
ピッチP(mm)0.5
穴の形状スリ割り
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじの呼びdM3
表面処理クローム
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理クローム
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
関連キーワード