表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-408
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1セット(30本)
¥320
税込¥352
当日出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
ねじ径M4
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-408
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-608
長さ(mm)8
ねじ径M6
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-208
長さ(mm)8
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-508
長さ(mm)8
ねじ径M5
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-208
長さ(mm)8
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-508
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-608
長さ(mm)8
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)8
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-608
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408
長さ(mm)8
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)8
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-508
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質鉄
表面処理3価クロメート
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール
表面処理三価クロメート
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質スチール
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴
強度区分4.8
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
用途十字穴付小ネジの代表的なもの
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状トラス
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個
材質スチール
表面処理三価クロメート
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。
長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ