72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NA-420 長さ(mm)20 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-420 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)20 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-420
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-425 長さ(mm)25 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(70本)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(60本)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(52個)
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(87個)
特価
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(68個)
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(53個)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(21個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(78個)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(68個)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(5個)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(160本)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(87個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状トラス
1パック(68個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1パック(78個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
表面処理三価クロメート仕上げ(白) 強度区分4.8
1パック(46本)
569 税込626
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
192 税込211
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
164 税込180
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状なべ 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
150 税込165
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
300 税込330
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SCM435相当 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
170 税込187
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
150 税込165
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30本)
600 税込660
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ 材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(87個)
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状
1パック(87個)
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状なべ
1パック(78個)
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)