61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-230 長さ(mm)30 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(62個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-204 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949NG-206 長さ(mm)6 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949NG-212 長さ(mm)12 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949NG-205 長さ(mm)5 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949NG-220 長さ(mm)20 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
欠品中

ねじ径M2 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-212
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-220
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-225
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-225 長さ(mm)25 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-215 長さ(mm)15 ねじ径M2 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-210 長さ(mm)10 ねじ径M2 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-204 長さ(mm)4 ねじ径M2 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
欠品中

エスコ品番EA949NG-210 長さ(mm)10 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-208 長さ(mm)8 ねじ径M2 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-215 長さ(mm)15 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-208 長さ(mm)8 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-205
1個
260 税込286
翌日出荷

サイマコーポレーション(+)ピン十字穴なべ小ねじ
RoHS
いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(58本)ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状なべ 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
136 税込150
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エスコ品番EA949NA-312 長さ(mm)12 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-512
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-412 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-612 長さ(mm)12 ねじ径M6 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-312 長さ(mm)12 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-412 長さ(mm)12 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-612
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-512 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-612
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-512
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)12 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-412
1個
260 税込286
翌日出荷

サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
RoHS
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(45本)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(8000個)ほか
20,060 税込22,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート 材質(ワッシャー)NBR ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質 種類平座金 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)
190 税込209
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)