53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(134個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(51本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)
156 税込172
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
159 税込175
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
194 税込213
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別半ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
944 税込1,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ0.4 十字穴番号1 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメートめっき 頭部形状ナベ組込 厚さT(mm)平座金:0.4 首下長(mm)l:4 外径D1(Φmm)平座金:6 外径D2(Φmm)ばね座金:4 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
RoHS
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35本)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
280 税込308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(40000個)ほか
40,830 税込44,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(140000個)ほか
115,800 税込127,380
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(32500個)ほか
72,030 税込79,233
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50000個)ほか
54,040 税込59,444
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4000個)ほか
20,300 税込22,330
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 厚さt1(mm)【平座金】0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(9000個)
35,160 税込38,676
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5000個)ほか
23,390 税込25,729
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10000個)ほか
30,060 税込33,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5600個)ほか
45,700 税込50,270
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(7000個)ほか
34,730 税込38,203
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4000本)ほか
26,010 税込28,611
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(40本)ほか
27,440 税込30,184
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1パック(20個)
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)